中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。
高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。
用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用
材質/仕上スチール/ユニクロ
タイプストッパー付
寸法L(mm)50
ねじ径W3/8-50
1箱(85個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。
天然ゴムが振動を緩和します。
天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。
ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。
寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)
熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。
スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。
W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。
下穴不要。
取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。
手締め可能。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。