10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始) 熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
1箱(30個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに 材質/仕上鉄/三価クロメート
1箱(80本)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界初・業界初!ピン(支持軸)はありません。 ピンを用いずに係止片(トグル)を保持し、90度反転します。 高い締結力・強度を発揮します。 最小限の下穴径で施工可能です。 優れた表面処理であるジオメット&#174:を採用しました。 (高い防錆能力を発揮、完全クロムフリー、水素脆性のおそれ皆無) 片側からの取り付けに利用できます。 例えば、鋼構造物やコンクリート構造物の中空箇所・閉鎖箇所に【フリップボルト ジオメット&#174:】を貫通させて施工する事が可能です。 専用工具不要です。 片側からの作業のみで強力なボルトの締結が出来ます。 建築、橋梁、設備など他あらゆる機材・器具の取り付けに最適です。
用途各種プラント(製造設備、上下水道施設、ゴミ処理施設、熱供給設備、発電所)、造船、運搬設備、配管工事などに最適 表面処理ジオメット 材質本体:SUM43材相当品、係止片:S45C材相当品、ナット:SWRM材相当品、ワッシャ:SS400材相当品
1箱(12本)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。 クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。 企業努力により最低価格で量産しています。 コスト削減、納期短縮間違い無し。
用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等 寸法h1(mm)35.5 寸法C1(mm)30 寸法t(mm)3 寸法d(mm)W3/8-16 寸法d2(mm)Φ10.2 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
1箱(60個)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。 先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。 専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。
引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
1箱(80本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。 デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。 スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。 下穴不要。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 手締め可能。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イイファスデッキメイト
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。 取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。 各メーカーのフラットデッキに対応します。 手締も可能です。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。 ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに 材質亜鉛鋼板PL1.6
1箱(40個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イイファスデッキメイトQL
JFE建材:QLデッキ対応(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16に適合) 下穴不要。 デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 ワンタッチで取り付け完了。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに 対応【デッキプレート】JFE建材 QLデッキ(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16)
1箱(150個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初のワンサイドボルトアンカー。 係止片(トッグル)を固定するピンが無い。 自動的に係止片が反転。 強度に優れ、下穴径が小さい。 高価な専用工具を使わずに施工可能。
用途手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに 表面処理クロメートメッキ 材質本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材
1箱(6本)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)