絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アラコー(1)
  • ベルクロ(1)
  • Wrap-It(1)
幅(mm)
  • 38
  • 10(18)
  • 12(4)
  • 12.7(5)
  • 15(3)
  • 16(9)
  • 19(6)
  • 20(51)
  • 25(147)
  • 25.4(13)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 50(71)
  • 50.8(8)
  • 70(2)
  • 100(45)
  • 150(2)
  • 600(2)
  • 16000(3)
  • 20000(3)
  • 色ブラック(2)
長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 6.1(1)
  • 9(1)
  • 30(1)
タイプ
  • フック(1)
  • ループ(1)
フック・ループ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面ファスナーとは、モノを結束するための梱包用品で、マジックテープとも呼ばれる、2枚一組の布です。プラスチックフック・織物ループの両面タイプのテープは、強い係合力があり、コード・ホースの簡易仮止めに適しています。スポーツ用具やレジャー用品などをまとめるには、ゴム部分を面ファスナーに付けた伸縮性のあるワンタッチ式の結束具が最適。バックルが付属品として付いている結束テープは、必要な長さに切ってから、バックルを組み合わせれば自由な長さのバンドが作れます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
高耐力結束ベルト ベルクロ高耐力結束ベルトベルクロ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロンタイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒 アラコー結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒アラコー
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
結束用面ファスナー BtoB MOLDは、巻き付けるだけで結束ができるA面とB面が背中合わせになった面ファスナーです。A面がフック、B面がループとなっています。必要な分だけカットして使えるのでロスもなく、様々な長さの結束バンドを用意しなくてもOKです。一般的な結束バンドは使い捨てが多いのですが、BtoB MOLDは数十回の繰り返し使用が可能で、何度も使えて経済的です。A面がモールド(樹脂製)で薄く、引張に強いです。
用途資材の結束、仮止め、保管時の結束、コードの巻き取りなどに。仕様A面:フック、B面:ループ長さ(m)30
面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20'Wrap-It
2,898税込3,188
1セット
翌日出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)38長さ(m)6.1入数1

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナー