絞り込み
幅(mm)
- 38
- 10(2)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 16(8)
- 19(5)
- 19.1(1)
- 20(17)
- 25(86)
- 25.4(7)
- 40(1)
- 50(57)
- 50.8(4)
- 70(2)
- 100(28)
- 150(1)
- 250(1)
- 600(2)
- 16000(2)
- 20000(2)
- 幅(mm)をもっと見る
色
ブラック(1)
タイプ
- フック(1)
- ループ(1)
長さ(m)
- 0.25(1)
- 0.32(1)
- 0.4(1)
- 6.1(1)
- 9(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)(1)
- ベルクロ(1)
- Wrap-It(1)
「幅(mm)」から絞り込む
12(4)
16(8)
19(5)
20(17)
25(86)
25.4(7)
38
50(57)
50.8(4)
100(28)
幅(mm)をもっと見る

くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
高耐力結束ベルト
ベルクロ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロン色黒タイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20'
Wrap-It¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)38長さ(m)6.1入数1