面ファスナー :「屋外用 両面テープ」の検索結果
関連キーワード
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4821
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)110
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)0.2
粘着力(N/10mm)37.6
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。