商品豆知識
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束
材質ポリエチレン/ナイロン
色黒
タイプフック&ループベルト
剪断強度(kg)1.5
入数1
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)50
タイプ粘着剤付きフック&ループ
粘着力強粘着
最大耐荷重(kg)4.5
1枚
¥155
税込¥171
欠品中
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。
材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系
色黒
タイプファスナー:激強力
長さ(m)0.15
粘着性耐熱
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
材質ナイロン
タイプファスナー:強力
粘着力無し(裁縫用)
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質ポリエステル
幅(mm)50
長さ(m)0.15
粘着剤ゴム系
マジックテープフック型タイプです。
好きな長さでカットして使用できます。
用途用途に応じて必要な長さでカット
トラスコ品番828-0819
材質ナイロン
幅(mm)25
色レッド
質量(g)56
タイプフック型
長さ(m)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。
用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-17
厚さ(mm)約4.3
寸法(mm)16×2
色黒
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。
両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス
材質高耐候性ポリエステル
厚さ(mm)約2
タイプ強粘着タイプ
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズにパネル(IEXシリーズ)を取り付ける場合に必要なマジックテープ(R)
長さ(mm)1000
色ブラック(外装処理)
適合品番IEX-PANEL□□
主要材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25
色白
タイプのりつき
長さ(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
用途ゴルフクラブの固定などに!
長さ(mm)500
幅(mm)25
粘着力強力
1本
¥349
税込¥384
9日以内出荷
面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。
材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:強力
粘着力粗面用超強力
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)
材質ポリエステル
幅(mm)25
色蛍光オレンジ
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
強力固定タイプ。
プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)25
色ブラック
長さ(m)0.15
耐荷重(kg/cm2)4
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
1個
¥150
税込¥165
翌々日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番813-1267
幅(mm)50
厚さ(mm)2
色白
質量(g)840
長さ(m)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番813-1266
幅(mm)50
厚さ(mm)2
色黒
質量(g)840
長さ(m)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1箱(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番754-0370
幅(mm)25
色ブラック
質量(g)6
長さ(m)0.15
入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンモック・寝袋・防虫ネット・シート類の収納、テント用ポール結束に。
幅(mm)25
長さ(m)1.1
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
固定・結束用バンド。 面ファスナーでしっかり固定。 連結可能。 材質が柔らかいため、対象物を傷めずに結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
材質バンド部…ナイロン、バックル…ポリアセタール
色オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
結束径(Φmm)約Φ80~120
入数2本入り
1袋(2個)
¥239
税込¥263
3日以内出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)38
長さ(m)6.1
入数1
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途取付け/着脱
材質ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)25
色クリア/白
質量(g)1.5
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.088
入数4
最大耐荷重(kg)2.2
1セット(4組)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)25
色チタニウム色
質量(g)3.6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.2
粘着力強粘着
入数5
最大耐荷重(kg)6.8
1セット(5組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です
かみ合わせをカチッという音で確認できます
透明・薄手で、意匠性を損ないません
高耐熱粘着剤を使ったタイプです
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。
トラスコ品番161-2732
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。