絞り込み
幅(mm)
  • 25(10)
  • 25.4(5)
  • 50(4)
  • 500(1)
粘着力
  • 強粘着(6)
  • 無粘着(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 0.5
  • 0.003(8)
  • 0.025(5)
  • 0.0457(9)
  • 0.1(24)
  • 0.15(32)
  • 0.2(16)
  • 0.4(13)
  • 0.6(5)
  • 0.75(5)
  • 1(34)
  • 1.1(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(6)
  • 3(32)
  • 5(44)
  • 20(15)
  • 25(25)
  • 30(6)
  • 100(5)
タイプ
  • その他(5)
  • のり付(1)
  • マジックテープ(1)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 三友(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ユタカメイク(1)
  • まつうら工業(1)
WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・三友・サンワサプライ・ユタカメイク・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面ファスナーとは、モノを結束するための梱包用品で、マジックテープとも呼ばれる、2枚一組の布です。プラスチックフック・織物ループの両面タイプのテープは、強い係合力があり、コード・ホースの簡易仮止めに適しています。スポーツ用具やレジャー用品などをまとめるには、ゴム部分を面ファスナーに付けた伸縮性のあるワンタッチ式の結束具が最適。バックルが付属品として付いている結束テープは、必要な長さに切ってから、バックルを組み合わせれば自由な長さのバンドが作れます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3551CF

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
  • デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550CF

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
  • デュアルロックファスナー SJ-3552CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3552CF

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から107日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    369税込406
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
  • デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3560J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    489税込538
    1セット(3個)
    当日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 必要な長さに切って使用できます。 取り外して再利用が可能です。
    材質ナイロン
  • 面タッチ結束バンド まつうら工業

    面タッチ結束バンド

    まつうら工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
    材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタールタイプバックル付き
  • 結束テープ 三友

    結束テープ

    三友
    239税込263
    1本
    当日出荷
    バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
    用途荷物の簡易結束など。材質ナイロン/ポリアセタール
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    389税込428
    1組
    翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1セット(2枚)
    欠品中
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)500幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
  • デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム)

    デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 薄型

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1組
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
  • ケーブルストラップH/L 10mm×50cm 3本 ユタカメイク

    ケーブルストラップH/L 10mm×50cm 3本

    ユタカメイク
    129,800税込142,780
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-2321長さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナー