結束ベルトとは、ものをまとめたり束ねたりする時に使用する梱包用品。アクリルやナイロン、ポリプロピレンなどでできた平らな紐のことを指し、トライグライトやバックルなどの専用金具を使い固定します。金具が不要なタイプや、ベルトとバックルとアジャスターがセットになっているタイプなど、ベルトを引き戻すだけで簡単に梱包できるタイプも選ぶことが可能です。荷物の梱包だけではなく、カバンの補修にも使われています。ベルトの太さはさまざまあるので、用途に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様手で切断可能
材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.20
色白
長さ(m)66
引張強度87N/10mm
粘着力6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)2.5
定格温度範囲105℃(UL)
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。