結束ベルトとは、ものをまとめたり束ねたりする時に使用する梱包用品。アクリルやナイロン、ポリプロピレンなどでできた平らな紐のことを指し、トライグライトやバックルなどの専用金具を使い固定します。金具が不要なタイプや、ベルトとバックルとアジャスターがセットになっているタイプなど、ベルトを引き戻すだけで簡単に梱包できるタイプも選ぶことが可能です。荷物の梱包だけではなく、カバンの補修にも使われています。ベルトの太さはさまざまあるので、用途に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール ネオンイエロー
1セット(4個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール
1セット(4個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み 仕様手で切断可能 材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.20 長さ(m)66 引張強度87N/10mm 粘着力6.6N/10mm 絶縁破壊電圧(kV)2.5 定格温度範囲105℃(UL)
1巻
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります