結束ベルトとは、ものをまとめたり束ねたりする時に使用する梱包用品。アクリルやナイロン、ポリプロピレンなどでできた平らな紐のことを指し、トライグライトやバックルなどの専用金具を使い固定します。金具が不要なタイプや、ベルトとバックルとアジャスターがセットになっているタイプなど、ベルトを引き戻すだけで簡単に梱包できるタイプも選ぶことが可能です。荷物の梱包だけではなく、カバンの補修にも使われています。ベルトの太さはさまざまあるので、用途に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。
材質ポリエステル
幅(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1749
引張剪断強度(N/cm2)9.8
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に
セット内容-
材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.03
色白
質量(g)37
タイプ交換用テープ
長さ(m)35
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
1巻
¥389
税込¥428
当日出荷
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に
TGK品番742-55-91-01
セット内容ディスペンサー×118mm×35mテープ×1
材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)35
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
テープ厚さ(mm)0.03
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
セット内容-
材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.03
色白
タイプ交換用テープ
長さ(m)50
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。
材質基材:PET、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.038
色ホワイト
長さ(m)50
テープ長さ(m)50
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
ベルト長さ(m)2
止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
バックルトライグライド
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)(目安)約343
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様手で切断可能
材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.20
色白
長さ(m)66
引張強度87N/10mm
粘着力6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)2.5
定格温度範囲105℃(UL)
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
色白
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。