結束ベルト :「フィルム 厚さ」の検索結果
結束ベルトとは、ものをまとめたり束ねたりする時に使用する梱包用品。アクリルやナイロン、ポリプロピレンなどでできた平らな紐のことを指し、トライグライトやバックルなどの専用金具を使い固定します。金具が不要なタイプや、ベルトとバックルとアジャスターがセットになっているタイプなど、ベルトを引き戻すだけで簡単に梱包できるタイプも選ぶことが可能です。荷物の梱包だけではなく、カバンの補修にも使われています。ベルトの太さはさまざまあるので、用途に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。