固定用 :「柔らかい テープ」の検索結果
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 白機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 5 mRS Pro のこの背面対背面のフック / ループストリップで、ケーブル、ワイヤ、チューブを整理したバンドルにまとめてください。自己かん合式のフック / ループテープは、ゴム製のバンドやストラップの代替品として使用できる、丈夫で再利用可能な製品です。 このテープは自己締め付け式です。つまり、片側にフックが、反対側にループがあるため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。この長さ 5 m の黒色テープは、 20 mm 幅です。必要な長さに切断するだけですぐに使用できます。柔らかいためループは簡単に剥がせます。また、せん断強度が高いため、強力な接着力があります。 信頼の RS Pro シリーズの一部として、このテープは徹底的にテストされ、品質、耐久性、及び安全性を保証します。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 5 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、黒 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは黒色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 2500 mm ロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 2.5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこのバックツーバックフック / ループストリップは、結束、整理のニーズに Durable なソリューションです。ケーブル、ワイヤ、チューブを結束する場合は、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに自己かん合式のフック / ループテープを使用することをお勧めします。このテープは自己締め付け式です。つまり、片側がフックで反対側がループになっているため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。 この長さ 10 m のテープは黒色で、幅 20 mm です。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。ループが柔らかいため、簡単にはがせることができますが、せん断強度が高いため結合力が強くなります。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性を保証するためにテスト済みです。特長と利点. RS Pro の面ファスナーテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに最適なソリューションです。片側がフックで反対側がループになっており、互いに簡単に固定できます。各テープは、それぞれ 200 mm の長さに切断できるため、現場で簡単に使用できます。ロールから引き出し、ケーブルの周囲にしっかりと巻き付けて押すだけで、留め具がかみ合います。一時的な固定のみが必要な場合は、はがして固定を解除します。 ポリプロピレンとベロアポリアミド( PA )製のこのタイは、 Durable で、繰り返し締め付けと取り外しを行った後でも長時間使用できます。柔らかく柔軟な表面により、特に光ファイバーケーブルの場合、プラスチック製のタイでよく発生する過度の締め付けによる損傷から配線の絶縁を保護します。フック / ループタイは Durable なオプションで、ケーブルの結束、並べ替え、整理に使用できます。特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 20mm長さ = 200mmフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 自己接着型mmプレカット長さ = 200mmパッケージ数量 = 50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
『面ファスナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定用
- 結束用
- バックル・オプション
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。