絞り込み
エコロジープロダクト
スタンドシーラーとは、クリップ部に熱を発生させてビニールなどの袋の口を閉じるための機械。別名、足踏み式シーラーとも呼ばれ、小さな袋から大きな袋までさまざまな袋を立てち作業で行うことができるため工場や加工場などで利用されることが多いアイテムです。手動式のものと比べ、軽く足で踏むだけでシーリングできるため、力の弱い方でも簡単に扱うことができます。加熱時間はポリエチレンやポリプロピレンなど、材質や厚みによって異なるため用途に合わせて適切な機械を選ぶと良いでしょう。
「シール長さ(mm)」から絞り込む

FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター
富士インパルス¥8,098税込¥8,9081箱(10本)当日出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2955セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)26.5本体寸法(mm)奥行480本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅680
足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2956セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅530
電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。駆動方式ソレノイド
シーラー (足踏式)
エスコ¥55,800税込¥61,3801台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)28消費電力(W)1050電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)450シール幅(mm)10サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
シーラー (足踏式)
エスコ¥65,600税込¥72,1601台翌々日出荷溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
ヒート式 足踏シーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。用途ラミネート袋のシール溶着質量(kg)23機械寸法(mm)370×330×900RoHS指令(10物質対応)対応
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
足踏み式シーラー
富士インパルス¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。トラスコ品番462-8462質量(kg)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×520×920
シーラー (足踏式)
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚材質アルミダイカスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)27.5消費電力(W)850電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)350シール幅(mm)10サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)
インパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132
富士インパルス¥499,800~税込¥549,780~1個26日以内出荷から61日以内出荷・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。電源AC100V(50/60Hz)
インパルス式ベルトシーラー 脱気ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール脱気装置付きベルトシーラー) SE-VBTA133
富士インパルス¥949,800~税込¥1,044,780~1個16日以内出荷から26日以内出荷・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。電源AC100V(50/60Hz)
インパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133
富士インパルス¥779,800~税込¥857,780~1個26日以内出荷・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。電源AC100V(50/60Hz)基本スピード2~10m/分(0.1m刻み)シール幅(mm)10(5幅に変更可能)加熱温度(℃)60~180
足踏み式電動シーラー FI-400Yシリーズ
富士インパルス¥199,800~税込¥219,780~1台23日以内出荷Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。SBタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)400
特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ
富士インパルス¥129,800~税込¥142,780~1台17日以内出荷から23日以内出荷Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。電源コード(m)3(2Pタイプ)
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
足踏みシーラー
富士インパルス¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
ベルトシーラー
富士インパルス¥589,800税込¥648,7801台7日以内出荷スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。品番SE-SBTA132-20W
FAシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
FRシリーズ
富士インパルス¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
FiKシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
Fiシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥118,800税込¥130,6801個3日以内出荷ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2957セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅340
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥169,800税込¥186,7801箱8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします質量(kg)20.3タイプ上下熱板式電源(V)AC100消費電力(W)300温度範囲(℃)【接着部】室温~200本体寸法(mm)350×280×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)290シール幅(mm)10加熱方式両面ヒートアズワン品番65-0505-33