絞り込み
シール長さ(mm)
- 290(1)
- 300(2)
- 450(1)
- 600(1)
シール幅(mm)
- 5(2)
- 10(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- 富士インパルス(24)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(5)
- エスコ(3)
特価
「シール長さ(mm)」から絞り込む
290(1)
300(2)
450(1)
600(1)

スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥169,800税込¥186,7801箱8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします質量(kg)20.3タイプ上下熱板式電源(V)AC100消費電力(W)300温度範囲(℃)【接着部】室温~200本体寸法(mm)350×280×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)290シール幅(mm)10加熱方式両面ヒートアズワン品番65-0505-33