気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。
幅(mm)【ロール材】L480~1210まで
質量(kg)20
直径(Φmm)【ロール材】550まで
高さ(mm)1917(ロール材交換時)
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)580
間口(mm)748
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個
巻き芯内径(mm)Φ32以上必要
色(本体)シルキーホワイト
取扱説明書(2.65MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 緩衝材スタンド
- 自動/半自動梱包器
- 真空梱包器
- PPバンドリール
- ストレッチフィルム包装器
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。