絞り込み
ブランド
  • ストラパック(4)
種類
  • 半自動(2)
  • 自動(2)
適合バンド幅(mm)
  • 15.5
  • 5(1)
  • 5~15.5(3)
  • 6(2)
  • 9(4)
  • 12(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
半自動(2)
自動(2)
半自動梱包機 低床型 ストラパック半自動梱包機 低床型ストラパック
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
エコノミー型自動梱包機 ストラパックエコノミー型自動梱包機ストラパック
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419
自動梱包機 AQ-7 ストラパック自動梱包機 AQ-7ストラパック
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック
689,800税込758,780
1台
60日以内出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

自動梱包機特集
おすすめ人気ランキング
自動/半自動梱包器