輪ゴム100g
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴムを使用したゴムバンド
- 色
- アメ色
- 内容量
- 1個
注意
※本品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムアレルギーの方は直接肌への使用は避けてください。発疹・湿疹の恐れがあります。ゴムバンドは伸縮力を特徴としています。使用時の跳ね返りに注意してご使用ください。鋭い部分に掛けると切れる恐れがあります。布・紙などをあててご使用ください。本品は食用品ではありません。口に含んだりしないでください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
輪ゴム の新着商品
カテゴリ










![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72167895-260212-02.jpg)
