曜日別特売

ダンボールカッター

ダンボールカッター - はくでんダンボールカッター - はくでんダンボールカッター - はくでんダンボールカッター - はくでん

片手で刃の収納が出来ます。
梱包作業やクラフト作業に便利なツールです。
磁石付きのため、壁面や扉などの金属面に取り付け可能です。

材質
ABS
全長(mm)
83(刃収納時)
質量(g)
25
刃長(mm)
31
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201636HD-066W
¥795
¥789
¥868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする