自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「種類」から絞り込む
半自動(3)
自動(2)
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)50
型低床型
奥行(mm)540
全幅(mm)1000
締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)
引締力(N)40~450(トルクモード)
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅921×奥行600
使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約45秒
機械高さ(mm)1419
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅1252×奥行610
使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA
梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約25秒
機械高さ(mm)1403
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)6~15.5
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80
最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 緩衝材スタンド
- 自動/半自動梱包器
- 真空梱包器
- PPバンドリール
- ストレッチフィルム包装器
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。