自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で、持ち運びも簡単。作業場所を選ばず、わずかなスペースで手軽に作業ができます。
寸法(mm)415×162×765(消耗品装填時)
1台
78,980 税込86,878
15日以内出荷

S615V0-Pボビン/BIO モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビン マックス 動画あり
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです。環境配慮と利便性を兼ね備えた新素材です
材質ステープル:バイオポリカーボネート/ABS ステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
1ケース(6巻×3000本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

タテガタキット モバイルパックナー用垂直型オプションパーツ マックス 動画あり
玉ねぎやジャガイモのように重い野菜を中身が動きにくいようにきっちり結束したい場合に便利です
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

HR-JH(F)/P モバイルパックナー 本体のみ マックス 動画あり
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260 使用電池パックリチウムイオン電池パックJP-L91450A 関連資料(4.12MB) 取扱説明書(6.44MB) 連続使用回数フル充電:目安5000回
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

HR-JH(F)/P モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット マックス 動画あり
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に セット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260 関連資料(4.12MB) 取扱説明書(6.44MB) 連続使用回数フル充電:目安5000回
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
材質ステープル:ポリカーボネート ステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
1ケース(6巻×3000本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

手動袋口結束機(パックナー)HR-PS2用専用針。※機械本体は別売り。
材質アルミ 足長(mm)11
1ケース
68,980 税込75,878
15日以内出荷

『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング