自動/半自動梱包器 :「梱包機」の検索結果

自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業 トラスコ品番789-9017 質量(kg)150 テープ幅(mm)36~50 電源(V)三相AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500 ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400 消費電力(kW)0.11 処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷

『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります