絞り込み
エコロジープロダクト
ストレッチフィルム包装器とは、運送時の荷崩れを防ぐために使われるストレッチフィルムを梱包物に巻くための梱包機器です。包装が自動で行われるのでコストと時間を削減できます。100V電源で使用できるので、工事が要らず、また、操作はフットスイッチなので簡単。電動半自動タイプと移動式手動型があります。フィルム用ホルダを使ったストレッチフィルム包装器は、インバータ内蔵により荷崩れしにくく、フィルムの昇降が軽いことも特徴です。移動も楽なので、使わない時には倉庫などに収納できます。
商品豆知識

シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研(1件のレビュー)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5637質量(kg)150電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ
シグマー技研¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)。フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN
シグマー技研¥999,800税込¥1,099,7801台30日以内出荷日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくんワイド(ハンディタイプ用)
司化成¥10,980税込¥12,0781箱(16巻)欠品中特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。用途重い製品を梱包するのに向いております。 専用治具「ワンハンドラッパー」を使えば片手でラクラク包装できます。幅(mm)220長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくんPRO(ハンディタイプ用)
司化成¥10,980税込¥12,0781箱(30巻)4日以内出荷特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。用途長さ300Mなので使用量が多いユーザー向けです。幅(mm)100長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくんミニ(ハンディタイプ用)
司化成¥7,998税込¥8,7981箱(32巻)4日以内出荷特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。用途幅が50mmと狭く、軽い製品を梱包するのに向いております。幅(mm)50長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくん(ハンディタイプ用)
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(32巻)4日以内出荷特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。用途軽い製品を梱包するのに向いております。幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー
大阪タイユー¥789,800~税込¥868,780~1台6日以内出荷紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。材質主要部:SS-400本体寸法(mm)奥行1960本体寸法(mm)高さ2010本体寸法(mm)幅1200
ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)
司化成¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。用途ストレッチ包装時の省力化トラスコ品番462-3088質量(kg)200適合内径(Φmm)51、または76巻数【上下段フィルム】手動にて可変消費電力(kW)-標準張力【フィルム】手動可変式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950梱包物最大寸法(mm)高さ1750紙管径(inch)2、または3適合パレットサイズ(最大)1200×1200回転速度【アーム】手動にて可変使用フィルムダイヤストレッチ昇降速度【フィルム】手動にて可変旋回範囲(mm)1750
シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3
クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんワイドKR」
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(16巻)4日以内出荷簡易集束機クルリンくんの専用フィルムになります。幅(mm)220長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんKR」
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(32巻)17日以内出荷簡易集束機クルリンくんの専用フィルムになります。幅(mm)100長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応




















![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72167895-260212-02.jpg)