曜日別特売

親綱ロープ 16mm

親綱ロープ 16mm - 高木綱業

垂直移動用親綱ロープ。

用途
建設工事・塗装工事等の高所作業等に。
トラスコ品番
360-1475
材質
材質:ポリエステル・ポリプロピレン
長さ(m)
15
線径(mm)
16
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0587781736-9344
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする