曜日別特売

4GVカートン

4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業

ドイツ製V容器

用途
危険物段ボール UNカートン
入数(枚)
1
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
内寸(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820377284GV 90/70 (大)-2.8、最大梱包可能:グロス重量で55、ネット重量で43.2585×385×470H570×370×430H
¥4,298
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
820377554GV 276/80-8.2、最大梱包可能:グロス重量で75、ネット重量で42800×600×760H incl.palette780×580×610H
¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
820377714GV 46/50 (缶小)-1.74、最大梱包可能:グロス重量で32、ネット重量で25380×380×405H360×360×360H
¥3,798
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
820377804GV 241/120 (特大)-7.7、最大梱包可能:グロス重量で112、ネット重量で76.8800×605×610H770×570×550H
¥17,980
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
820377984GV 720/250-14.1、最大梱包可能:グロス重量で242、ネット重量で115.51195×800×870H1170×770×800H
¥29,980
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
820378074GV 65/50 (缶)-2.4、最大梱包可能:グロス重量で40、ネット重量で30410×410×465H390×390×430H
¥3,998
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
049453724GV 90/70 (大)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2.8、最大梱包可能:グロス重量で55、ネット重量で43.2585×385×470H570×370×430H
¥4,298
¥3,500
アウトレット
¥3,850(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする