ストレッチフィルム包装器とは、運送時の荷崩れを防ぐために使われるストレッチフィルムを梱包物に巻くための梱包機器です。包装が自動で行われるのでコストと時間を削減できます。100V電源で使用できるので、工事が要らず、また、操作はフットスイッチなので簡単。電動半自動タイプと移動式手動型があります。フィルム用ホルダを使ったストレッチフィルム包装器は、インバータ内蔵により荷崩れしにくく、フィルムの昇降が軽いことも特徴です。移動も楽なので、使わない時には倉庫などに収納できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番462-3088 質量(kg)200 適合内径(Φmm)51、または76 巻数【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW)- 標準張力【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm)高さ1750 紙管径(inch)2、または3 適合パレットサイズ(最大)1200×1200 回転速度【アーム】手動にて可変 使用フィルムダイヤストレッチ 昇降速度【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm)1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります