ストレッチフィルム包装器とは、運送時の荷崩れを防ぐために使われるストレッチフィルムを梱包物に巻くための梱包機器です。包装が自動で行われるのでコストと時間を削減できます。100V電源で使用できるので、工事が要らず、また、操作はフットスイッチなので簡単。電動半自動タイプと移動式手動型があります。フィルム用ホルダを使ったストレッチフィルム包装器は、インバータ内蔵により荷崩れしにくく、フィルムの昇降が軽いことも特徴です。移動も楽なので、使わない時には倉庫などに収納できます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 材質主要部:SS-400 本体寸法(mm)奥行1960 本体寸法(mm)高さ2010 本体寸法(mm)幅1200
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番836-2000 質量(kg)180 高さ(mm)180 消費電力(kW)0.17 アズワン品番64-8696-95 2018年トラスコ掲載ページ6 1795
1台
519,800 税込571,780
7日以内出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番459-5637 質量(kg)150 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.2
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります