工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5637
質量(kg)150
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5629
質量(kg)80
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)。フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。
トラスコ品番836-2001
高さ(mm)1900
電源(V)三相200
電源コード(m)10
本体寸法(mm)奥行1500
本体寸法(mm)高さ2250
消費電力(kW)0.29
最大寸法(mm)パレット:1200
本体寸法(mm)幅2500
最大荷重(kg)1500
径(mm)ターンテーブル:1500
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
30日以内出荷
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
31日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番836-2000
質量(kg)180
高さ(mm)180
消費電力(kW)0.17
アズワン品番64-8696-95
2018年トラスコ掲載ページ6 1795
1台
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5645
質量(kg)230
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。