ハンドラベラーとは、商品への価格表示や日付表示のラベルを貼るために使用する機械。片手で持って効率よく貼っていくことができるので、スピーディに作業を進めることができます。表示内容は変更できるため、商品以外にも管理番号を付けたりするのにも活躍。店舗や倉庫の在庫管理など様々なシーンで利用されている機械です。長時間使用しても疲れないように強化プラスチックを使用し軽量化を計ったものや、錆や衝撃に強いステンレス製のものなどがあります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
SPラベラー SATO(サトー)SPラベラーSATO(サトー)(25件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。段数1質量(g)270ラベル枚数(1巻当り)1000
PB-1ラベラー SATO(サトー)PB-1ラベラーSATO(サトー)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。 大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数1インク色質量(g)240ラベル枚数(1巻当り)1000
UNO1Wラベラー SATO(サトー)UNO1WラベラーSATO(サトー)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。 大きく見やすい印字を実現。 広いラベルルート、ラベルセットも簡単。 インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数1インク色使用可能ラベル縦12×横26mm質量(g)280
UNO2Wラベラー SATO(サトー)UNO2WラベラーSATO(サトー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
情報量が多くても大きく見やすい印字。 軽量 ・ コンパクトボディー 2段印字が可能 水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。使用可能ラベル縦16×横26mm質量(g)300ラベル枚数(1巻当り)1000
DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー)DUOBELER 220ラベラーSATO(サトー)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
パイロン ハンドラベラーACE(エース) (製造年月日表示) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロン ハンドラベラーACE(エース) (製造年月日表示)共和[輪ゴム・ゴムバンド]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)330表示内容製造年月日表示RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1553-0103TKG品番(2017)6-1376-0103
スマートレベラー用 クランプ Kubalaスマートレベラー用 クランプKubala
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
目地幅の異なる各種クリップにレベラーを差し込む専用工具です。
トラスコ品番195-6074全長(mm)230材質/仕上プラスチック質量(g)198アズワン品番64-8344-90
スマートレベラーセット KubalaスマートレベラーセットKubala
3,898税込4,288
1セット(150個)
当日出荷
簡単に均等なタイル貼りが可能です。 スマートレベラーのスターターキットです。
用途タイル施工時の目地調整。トラスコ品番195-6078セット内容レベラー(1896×50個)・クリップ(1892×100個)材質/仕上プラスチック質量(g)1228アズワン品番64-8344-91
スマートレベラー クリップ Kubalaスマートレベラー クリップKubala
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
簡単な取付作業で均等なタイル貼りができます。
材質/仕上プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)30×40
シールピーラー(ラベル剥離器) ササガワシールピーラー(ラベル剥離器)ササガワ
2,198税込2,418
1台
当日出荷から6日以内出荷
スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。
軸径(Φmm)中軸:25適合テープ外径(Φmm)最大巻取りラベル:140
パイロン ハンドラベラーACE(エース) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロン ハンドラベラーACE(エース)共和[輪ゴム・ゴムバンド]
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドラベラー ハリッ子 SATO(サトー)ハンドラベラー ハリッ子SATO(サトー)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
軽くて丈夫。簡単操作。
印字桁数(桁)5段数1ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18付属品黒インクローラー×1、お試しラベル(赤二本線)×2巻材質ABS質量(g)240
DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー)DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2インク色上段:黒、下段:黒ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)入数1台
PB3-208ラベラー SATO(サトー)PB3-208ラベラーSATO(サトー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。
スマートレベラー KubalaスマートレベラーKubala
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
目地幅の調整とタイル圧着作業が同時に行えます。
トラスコ品番195-6073材質/仕上プラスチックホワイト質量(g)1348アズワン品番64-8344-89
エドマレベルスクリュー エドマ(EDMA)エドマレベルスクリューエドマ(EDMA)
2,498税込2,748
1袋(200個)
当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。セット内容スペーサー×200個材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20全長(mm)65
トップラベラー 1L 新盛インダストリトップラベラー 1L新盛インダストリ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
質量(g)300段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85
トップラベラー 1YS-6S-1 日付用 新盛インダストリトップラベラー 1YS-6S-1 日付用新盛インダストリ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。
用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)印字桁数(桁)6段数1質量(g)285本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字性能6列1段(日付表示)
ハンドラベラー SP cottaハンドラベラー SPcotta
12,980税込14,278
1台(1台)
4日以内出荷
パンチラベル(丸い送り穴)が使用できるラベラーです。
質量(g)270
DUOBELER Gラベラー SATO(サトー)DUOBELER GラベラーSATO(サトー)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数1(ジャンボ印字)ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
エドマレベルスクリュー スターターキット エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー スターターキットエドマ(EDMA)
6,998税込7,698
1セット(150個)
当日出荷
スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。
用途タイル施工に。材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20
LR4500ラベルリワインダー ラベルモトLR4500ラベルリワインダーラベルモト
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ幅(mm)(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時>質量(kg)3.6(付属品含まず)直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)方式巻き取り連続式外径(Φmm)(ガイドプレート)229速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×152×265(ガイドプレート含まず)主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)アズワン品番64-8599-27RoHS指令(10物質対応)対応
トップラベラー 2HS-A-8-8 新盛インダストリトップラベラー 2HS-A-8-8新盛インダストリ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ラベルは、現場での作業性を考慮した、正方向はりつけ式。小型ラベルで2段印字。各部に強化プラスチックを使用した強度と耐久性。 360gの軽量設。
質量(g)360印字性能上段6桁/下段8桁
トップラベラー 1L-6H-1 日付用 新盛インダストリトップラベラー 1L-6H-1 日付用新盛インダストリ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
印字桁数(桁)6段数1質量(g)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字性能6列1段(日付表示)
トップラベラー 1YS 新盛インダストリトップラベラー 1YS新盛インダストリ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。
用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80
ラベルディスペンサー エクトラベルディスペンサーエクト
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高さ(mm)368奥行(mm)274
ハンドラベラーUNO2段型 cottaハンドラベラーUNO2段型cotta
38,980税込42,878
1台(1台)
4日以内出荷
2段印字と情報量が多くなっても、高齢化社会に適した見やすい大文字。 ・シニアにやさしい大きく見やすい文字。 ・1段型並みの重量・コンパクトボディ。 ・水濡れに強い合成紙ラベルも使用可能。 替えインク:9048
質量(g)300
エドマレベルスクリュー カップ エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー カップエドマ(EDMA)
4,798税込5,278
1袋(50個)
当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。トラスコ品番506-8767セット内容カップ×50個材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20透明高さ(mm)37直径(mm)50直径×高さ(mm)カップ:50×37
UNO1Cラベラー SATO(サトー)UNO1CラベラーSATO(サトー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。種別8L19-J1質量(g)280段数1ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0ラベル数(1巻当り)1000入数1台RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドラベラー 本体 サトーハンドラベラー 本体サトー
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
文字が大きく見やすい印字。しかも情報量倍増の二段印字。手を汚さずインキローラー交換可能。ラベルセットも簡単!
材質樹脂質量(g)300段数2段型桁数【印字】6桁と8桁コード42104582アズワン品番65-0381-37寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)245×124×57
電動ラベルリワインダー エクト電動ラベルリワインダーエクト
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
178mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。 市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。 巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。
トラスコ品番835-8248セット内容ACアダプタ、ガイドプレート、3インチコア、L型六角レンチ材質/仕上本体:アルミ質量(g)3.9kgラベルサイズ(mm)幅6~178、内径:Φ32/Φ76電源仕様ACアダプタ 入力AC100~240V 出力12V
UNO FOODラベラー SATO(サトー)UNO FOODラベラーSATO(サトー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数2タイプ食材管理表示インク色質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
UNO PROMOラベラー SATO(サトー)UNO PROMOラベラーSATO(サトー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。"
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数2タイプ値引価格表示、販促用語表示等インク色質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
PB3-312u1ラベラー SATO(サトー)PB3-312u1ラベラーSATO(サトー)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
よく使われる印字パターンを厳選。 見やすく、目立つジャンボ表示! SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示 円形シールでラベルもより目立ちます。
段数1タイプ賞味期限表示など使用可能ラベル縦31.2×横30.0m(1枚あたり)質量(g)440
LR4500Wラベルリワインダー ラベルモトLR4500Wラベルリワインダーラベルモト
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ幅(mm)(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>質量(kg)3.9(付属品含まず)直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)方式巻き取り連続式外径(Φmm)(ガイドプレート)229速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず)主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)RoHS指令(10物質対応)対応
トップラベラー 1L-8H-D 新盛インダストリトップラベラー 1L-8H-D新盛インダストリ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
印字桁数(桁)8段数1質量(g)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字性能8列1段(価格/日付)
トップラベラー 1YS-8S-D 新盛インダストリトップラベラー 1YS-8S-D新盛インダストリ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。
用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)印字桁数(桁)8段数1質量(g)285本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字性能8列1段(価格/日付)
ハンドラベラー