絞り込み
エコロジープロダクト
ハンドラベラーとは、商品への価格表示や日付表示のラベルを貼るために使用する機械。片手で持って効率よく貼っていくことができるので、スピーディに作業を進めることができます。表示内容は変更できるため、商品以外にも管理番号を付けたりするのにも活躍。店舗や倉庫の在庫管理など様々なシーンで利用されている機械です。長時間使用しても疲れないように強化プラスチックを使用し軽量化を計ったものや、錆や衝撃に強いステンレス製のものなどがあります。
商品豆知識
「段数」から絞り込む

SPラベラー
SATO(サトー)(27件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から5日以内出荷すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。質量(g)270段数1ラベル枚数(1巻当り)1000
DUOBELER 216ラベラー
SATO(サトー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から6日以内出荷ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2インク色上段:黒、下段:黒ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)入数1台
DUOBELER 220ラベラー
SATO(サトー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から13日以内出荷ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
UNO2Wラベラー
SATO(サトー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷情報量が多くても大きく見やすい印字。 軽量 ・ コンパクトボディー 2段印字が可能 水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
スマートレベラーセット
Kubala¥3,798税込¥4,1781セット(150個)当日出荷簡単に均等なタイル貼りが可能です。 スマートレベラーのスターターキットです。用途タイル施工時の目地調整。トラスコ品番195-6078セット内容レベラー(1896×50個)・クリップ(1892×100個)材質/仕上プラスチック質量(g)1228アズワン品番64-8344-91
シールピーラー(ラベル剥離器)
ササガワ¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から6日以内出荷スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。軸径(Φmm)中軸:25適合テープ外径(Φmm)最大巻取りラベル:140
ハンドラベラー ハリッ子
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷軽くて丈夫。簡単操作。付属品黒インクローラー×1、お試しラベル(赤二本線)×2巻材質ABS質量(g)240段数1ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18印字桁数(桁)5
UNO FOODラベラー
SATO(サトー)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300タイプ食材管理表示段数2インク色黒使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
トップラベラー 1YS
新盛インダストリ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80
UNO1Cラベラー
SATO(サトー)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。種別8L19-J1質量(g)280段数1ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0ラベル数(1巻当り)1000入数1台RoHS指令(10物質対応)対応
スマートレベラー用 クランプ
Kubala¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷目地幅の異なる各種クリップにレベラーを差し込む専用工具です。トラスコ品番195-6074全長(mm)230材質/仕上プラスチック質量(g)198アズワン品番64-8344-90
スマートレベラー
Kubala¥2,898税込¥3,1881箱(100個)当日出荷目地幅の調整とタイル圧着作業が同時に行えます。トラスコ品番195-6073材質/仕上プラスチック色ホワイト質量(g)1348アズワン品番64-8344-89
PB3-208ラベラー
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から7日以内出荷2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。
トップラベラー 1YS-6S-1 日付用
新盛インダストリ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字桁数(桁)6印字性能6列1段(日付表示)![パイロン ハンドラベラーACE(エース) (製造年月日表示) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433886-141008-02.jpg)
パイロン ハンドラベラーACE(エース) (製造年月日表示)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。質量(g)330表示内容製造年月日表示RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1553-0103TKG品番(2017)6-1376-0103
トップラベラー 1L
新盛インダストリ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。質量(g)300段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85
トップラベラー 1YS-8S-D
新盛インダストリ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字桁数(桁)8印字性能8列1段(価格/日付)![パイロン ハンドラベラーACE(エース) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433868-141008-02.jpg)
パイロン ハンドラベラーACE(エース)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドラベラー uno FOOD
サトー¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来のハンドラベラーより文字サイズが1.5倍。ラベルの入替えなしで、曜日表示・さまざまな用語まで印字。高齢者にも大きくて見易い
DUOBELER Gラベラー
SATO(サトー)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数1(ジャンボ印字)ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
電動ラベルリワインダー
エクト¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷178mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。 市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。 巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。トラスコ品番835-8248セット内容ACアダプタ、ガイドプレート、3インチコア、L型六角レンチ材質/仕上本体:アルミ質量(g)3.9kgラベルサイズ(mm)幅6~178、内径:Φ32/Φ76電源仕様ACアダプタ 入力AC100~240V 出力12V
UNO PROMOラベラー
SATO(サトー)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。"用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300タイプ値引価格表示、販促用語表示等段数2インク色黒使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
PB3-312u1ラベラー
SATO(サトー)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷よく使われる印字パターンを厳選。 見やすく、目立つジャンボ表示! SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示 円形シールでラベルもより目立ちます。質量(g)440タイプ賞味期限表示など段数1使用可能ラベル縦31.2×横30.0m(1枚あたり)
LR4500Wラベルリワインダー
ラベルモト¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ幅(mm)(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>質量(kg)3.9(付属品含まず)直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)方式巻き取り連続式外径(Φmm)(ガイドプレート)229速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず)主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)RoHS指令(10物質対応)対応
LR4500ラベルリワインダー
ラベルモト¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ幅(mm)(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時>質量(kg)3.6(付属品含まず)直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)方式巻き取り連続式外径(Φmm)(ガイドプレート)229速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×152×265(ガイドプレート含まず)主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)アズワン品番64-8599-27RoHS指令(10物質対応)対応
トップラベラー 2HS-A-8-8
新盛インダストリ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷ラベルは、現場での作業性を考慮した、正方向はりつけ式。小型ラベルで2段印字。各部に強化プラスチックを使用した強度と耐久性。 360gの軽量設。質量(g)360印字性能上段6桁/下段8桁
トップラベラー 1L-8H-D
新盛インダストリ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。質量(g)300段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字桁数(桁)8印字性能8列1段(価格/日付)





















![パイロン ハンドラベラーACE(エース) (製造年月日表示) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433886-141008-02.jpg)


![パイロン ハンドラベラーACE(エース) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433868-141008-02.jpg)














![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)