57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークッションフィルム Asmix(アスカ)

    エアークッションフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(200m)ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアー

    エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション

    ネクサスエアー(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(240個)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
  • 12μ 7.2 製品 トリコン販売

    12μ 7.2 製品

    トリコン販売
    2,498税込2,748
    1袋(400粒)
    4日以内出荷
    手のひらサイズの大きさ。12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
    用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
  • エアー緩衝材 トリコン トリコン販売

    エアー緩衝材 トリコン

    トリコン販売
    3,098税込3,408
    1袋(1000粒)ほか
    5日以内出荷
    トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
    用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアピロ 川上産業

    エアピロ

    川上産業
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
    仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • カーゴセーフエアーバック 反復タイプ 中津紙工

    カーゴセーフエアーバック 反復タイプ

    中津紙工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
    用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス

    エアークイックα用フィルム ピロータイプ

    アジアハイテックス(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    欠品中
    焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
    用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)100厚さ(μm)40体積(cm3)2ミシン目(mm)110
  • エアークッションフィルム200×80mm厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm厚口

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
  • 12μ 7.3 製品 トリコン販売

    12μ 7.3 製品

    トリコン販売
    1,098税込1,208
    1袋(240粒)
    4日以内出荷
    隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
    用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
  • エアークッションフィルム 200×200mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×200mm

    アスウィル
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブルミニ アスウィル

    エアークッションフィルムバブルミニ

    アスウィル
    5,698税込6,268
    1本(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口 アスウィル

    エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口

    アスウィル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
  • エアークッションフィルム 200×60mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×60mm

    アスウィル
    4,298税込4,728
    1個ほか
    5日以内出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒寸法(mm)クッション1片あたり:60×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
  • カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ 中津紙工

    カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ

    中津紙工
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
    用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム 司化成

    エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム

    司化成(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1箱(2巻)
    当日出荷
    動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
    用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)厚さ(μm)27
  • エアークッションフィルム 再生50% アスウィル

    エアークッションフィルム 再生50%

    アスウィル
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ

    酒井化学工業
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
    仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616アズワン品番67-2350-02
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
  • 12μ 8.3 製品 トリコン販売

    12μ 8.3 製品

    トリコン販売
    3,398税込3,738
    1袋(125シート)
    4日以内出荷
    特殊な形のエアクッションが1シートに5行並んでいます。
    用途商品の底に敷いたり、上から被せて使用することも可能です。材質HDPE緩衝タイプエアー
  • AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
    用途ダンボール内の隙間埋めなど半透明主な用途梱包用、型崩れ用
  • エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス

    エアークイックα用フィルム ピロータイプ

    アジアハイテックス(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
    用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
  • エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス

    エアークイックα用フィルム ピロータイプ

    アジアハイテックス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
    用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)210厚さ(μm)40体積(cm3)3ミシン目(mm)220
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
  • エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック

    エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム

    オクトパック
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
    用途空間充填用。
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
  • 20μ 8.4 製品 トリコン販売

    20μ 8.4 製品

    トリコン販売
    2,898税込3,188
    1袋(215シート)
    4日以内出荷
    円形のエアクッション1シートに隙間なく並んでいます。
    用途商品を包む、底に敷く、上から被せるなど様々な使用方法が可能です。材質HDPE緩衝タイプエアー
  • 20μ 7.5 製品 トリコン販売

    20μ 7.5 製品

    トリコン販売
    2,298税込2,528
    1袋(105粒)
    4日以内出荷
    隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、20μで強度もあり安心です。
    用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
  • SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
    用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR半透明
  • エアークッションフィルム200×80mm超厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm超厚口

    アスウィル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
  • エアークッションフィルム200×80mm長巻 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm長巻

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット アスウィル

    エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット

    アスウィル
    22,980税込25,278
    1セット(6巻)
    5日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
  • エアークッションフィルム バブル 再生50% アスウィル

    エアークッションフィルム バブル 再生50%

    アスウィル
    6,298税込6,928
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
  • エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ エスコ

    エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌々日出荷
    様々な梱包・緩衝剤に。
    仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20長さ(m)150空気粒径(mm)約40空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブル ロング アスウィル

    エアークッションフィルムバブル ロング

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(150m)
    4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアフィット専用フィルム キングジム

    エアフィット専用フィルム

    キングジム
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
  • ロックドエアー専用フィルム ネクサスエアー

    ロックドエアー専用フィルム

    ネクサスエアー
    33,980税込37,378
    1ケース(2巻)
    3日以内出荷
    エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。ピロータイプで梱包物の隙間梅に最適です。
    用途各種製造業出荷部門・通販ミシン目(mm)110フィルム寸法(mm)200
  • AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 AIR-STRONG

    AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅

    AIR-STRONG
    27,980税込30,778
    1箱(1巻)
    6日以内出荷
    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)400mm幅で、たっぷり450m巻です。包み・当て・埋めなどに最適です。
    用途ダンボール内の緩衝材主な用途梱包用、型崩れ用
  • エアクッション・フィルムB (W400×H290mm) ザップ

    エアクッション・フィルムB (W400×H290mm)

    ザップ
    13,980税込15,378
    1本(300m)
    当日出荷
    市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約1000個作れます!!
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)350×260×20
ピロー型エアー緩衝材