特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークッションフィルム Asmix(アスカ)

    エアークッションフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(200m)ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアー

    エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション

    ネクサスエアー(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口 アスウィル

    エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口

    アスウィル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
  • エアークッションフィルム 200×200mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×200mm

    アスウィル
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブルミニ アスウィル

    エアークッションフィルムバブルミニ

    アスウィル
    5,698税込6,268
    1本(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム200×80mm厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm厚口

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
  • エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム 司化成

    エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム

    司化成(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1箱(2巻)
    当日出荷
    動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
    用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)厚さ(μm)27
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム200×80mm超厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm超厚口

    アスウィル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
  • エアフィット専用フィルム キングジム

    エアフィット専用フィルム

    キングジム
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
  • エアークッションフィルム200×80mm長巻 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm長巻

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
  • AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    26,980税込29,678
    1箱(2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
    用途ダンボール内の隙間埋めなど半透明主な用途梱包用、型崩れ用
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
  • エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック

    エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム

    オクトパック
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
    用途空間充填用。
  • SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    24,980税込27,478
    1セット(2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
    用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR半透明
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
  • エアクッション・フィルムA (W200×H100mm) ザップ

    エアクッション・フィルムA (W200×H100mm)

    ザップ
    6,998税込7,698
    1本(300m)
    当日出荷
    市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約3000個作れます!!
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)180×100×45
  • エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス

    エアークイックα用フィルム ピロータイプ

    アジアハイテックス(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    欠品中
    焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
    用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
  • クルーズボーイ専用フィルム クルーズ

    クルーズボーイ専用フィルム

    クルーズ
    3,198税込3,518特価
    1箱(2本)
    当日出荷
    エアー緩衝材製造機クルーズボーイにセットして使用できます。フィルムは梱包の隙間埋めに最適です。
    用途精密機器や部品などの梱包・発送
  • AIR-CUTE専用フィルム 200mm幅 AIR-CUTE

    AIR-CUTE専用フィルム 200mm幅

    AIR-CUTE
    26,980税込29,678
    1箱(2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    エアー緩衝材製造機 AIR-CUTE専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり500m巻です。
    用途ダンボール内の隙間埋めなど半透明主な用途梱包用、型崩れ用
  • エアクッション・フィルムB (W400×H290mm) ザップ

    エアクッション・フィルムB (W400×H290mm)

    ザップ
    13,980税込15,378
    1本(300m)
    当日出荷
    市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約1000個作れます!!
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)350×260×20
  • エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ エスコ

    エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌々日出荷
    様々な梱包・緩衝剤に。
    仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
  • エアー緩衝材製造機 クッションボーイ専用フィルム 司化成

    エアー緩衝材製造機 クッションボーイ専用フィルム

    司化成(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(3巻)
    当日出荷
    動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
    用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)トラスコ品番462-3002質量(kg)5.28厚さ(μm)32
ピロー型エアー緩衝材