絞り込み
ブランド
- アスウィル
- トリコン販売(7)
- ネクサスエアー(5)
- WILLI(4)
- アジアハイテックス(3)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- 司化成(2)
- 中津紙工(2)
- ザップ(2)
- FLOTER(2)
- エスコ(1)
- キングジム(1)
- 酒井化学工業(1)
- 川上産業(1)
- クルーズ(1)
- AIR-CUTE(1)
- AIR-STRONG(1)
- オクトパック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥8,598~税込¥9,458~1本(200m)ほか当日出荷から5日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム200×80mm厚口
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
エアークッションフィルム 200×200mm
アスウィル¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルムバブルミニ
アスウィル¥5,698~税込¥6,268~1本(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口
アスウィル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
エアークッションフィルム 200×60mm
アスウィル¥4,298~税込¥4,728~1個ほか5日以内出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒寸法(mm)クッション1片あたり:60×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム 再生50%
アスウィル¥3,998税込¥4,3981巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
エアークッションフィルム
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム
アスウィル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム200×80mm超厚口
アスウィル¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
エアークッションフィルム200×80mm長巻
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット
アスウィル¥22,980税込¥25,2781セット(6巻)5日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20長さ(m)150空気粒径(mm)約40空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルムバブル ロング
アスウィル¥8,598~税込¥9,458~1本(150m)4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット
アスウィル¥25,980税込¥28,5781セット(4巻)5日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ 4巻セット用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
エアークッションフィルム バブル 再生50%
アスウィル¥6,298税込¥6,9281巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18