ネットキャップとは、梱包物を衝撃から保護する緩衝材です。エアークッション付きのポリエチレン素材のものや、ネジなどの小さいものや割れ物を梱包するネット緩衝材があります。ネットチューブは、ネジ部や凹凸のある部品を保護する緩衝材であり、適合サイズは5~20mmから80~100mm。梱包するものに合わせてカットして使えます。伸縮タイプのネットは、寸法が長いものを梱包する時に便利です。りんごなどの果物の梱包には、発泡ポリエチレンのネット緩衝材が適しています。
トラスコ品番469-6204
種別SKER-2109T30-GL
幅(mm)900
厚さ(mm)30
質量(kg)0.99
長さ(m)2.1
外寸(mm)2100×900×30
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。