ネットキャップ :「ワイプ」の検索結果
ネットキャップとは、梱包物を衝撃から保護する緩衝材です。エアークッション付きのポリエチレン素材のものや、ネジなどの小さいものや割れ物を梱包するネット緩衝材があります。ネットチューブは、ネジ部や凹凸のある部品を保護する緩衝材であり、適合サイズは5~20mmから80~100mm。梱包するものに合わせてカットして使えます。伸縮タイプのネットは、寸法が長いものを梱包する時に便利です。りんごなどの果物の梱包には、発泡ポリエチレンのネット緩衝材が適しています。
関連キーワード
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 1846
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。