26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスパックサラサラ ハイランドMP

    アスパックサラサラ

    ハイランドMP
    87税込96
    1個
    当日出荷
    原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インスタパッククイックRT シールドエアージャパン

    インスタパッククイックRT

    シールドエアージャパン
    56,980税込62,678
    1箱(72個)ほか
    5日以内出荷
    誰でも簡単にすぐ緩衝包装材が作れます。包装する品物形のやサイズ、重さを選びません。 瞬時に品物にフィットした緩衝包装材が作れます。持ち運びが楽で場所もとりません。送り先へ損傷のない状態でお届けできます。
    用途機械設備がいらないので、屋内外作業場、オフィス等いつでもどこでも使えて、デリケートな品物(機械、試作品、修理品など)の出荷・梱包にRoHS指令(10物質対応)対応
  • インスタパッククイックRT シールドエアージャパン

    インスタパッククイックRT

    シールドエアージャパン
    27,980税込30,778
    1箱(36個)ほか
    4日以内出荷
    ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
    用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
  • アスパックサラサラ ハイランドMP

    アスパックサラサラ

    ハイランドMP
    19,980税込21,978
    1袋
    翌日出荷
    原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
    トラスコ品番565-7901材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インフレーターガン2 ATMET

    インフレーターガン2

    ATMET
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    アトメットのAtMet One Plus、AtMet One、AtMet Zero、FLATBAG専用インフレーターガンです。 ベンチュリ充気システムにより、バッグを短時間に膨らませたり、萎ませたりできます。
    用途ダンネージバッグの充気時及び、空気を抜く際にコンプレッサーに繋いで使用、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業トラスコ品番135-1440質量(g)310取付口1/4
  • 気泡緩衝材 ダンネージバッグ ROADY ATMET

    気泡緩衝材 ダンネージバッグ ROADY

    ATMET
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 発泡ボード 石山

    発泡ボード

    石山
    14,980税込16,478
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    緩衝材や模型素材として使用可能な製品です。
  • シールドエアー インスタパッククイックRT キット シールドエアージャパン

    シールドエアー インスタパッククイックRT キット

    シールドエアージャパン
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    トラスコ品番459-5718質量(kg)3.34キット内容インスタパックRT #10,#20,#40,#60,#80(各3個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPPブロック Gブロック 石山

    EPPブロック Gブロック

    石山
    10,980税込12,078
    1箱(16個)
    9日以内出荷
    発泡ポリプロピレンの素材特性である対候性、耐衝撃性を生かした色褪せにくく、キズや欠けに強い商品です。
    用途DIY素材としての仕様はもちろん、重量物の緩衝材、屋外インテリア用に。長さ(mm)190幅(mm)390厚さ(mm)100
  • 気泡緩衝材 ダンネージバッグ FLATBAG ATMET

    気泡緩衝材 ダンネージバッグ FLATBAG

    ATMET
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。 フラットな形状となっております。 独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。 常に一定の空気圧を保つことができます。 湿気を防ぎ、破裂しない耐久性を保ちます。 二重に保護されているので耐久性抜群です。 サイドに空気の吸入排気口が取り付けて作業効率を良くします。
    用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業、全ての業界
  • ミラプランク-ファイン JSP

    ミラプランク-ファイン

    JSP
    26,980税込29,678
    1袋(7枚)ほか
    10日以内出荷
    ミラプランクファインは、JSP独自の新技術「ファインセル製法」によりキメ細かな外観と優れた緩衝性を実現した積層緩衝ボードです。・JSP独自の革新的な新技術「ファインセル製法」により、微細でキメの細かい断面と、滑らかで美粧なスキン面により物性良好(寸法安定性、圧縮強度向上)。・緩衝設計にも使用出来リーズナブル。・帯電防止標準装備。15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成。ファインセル製法とは、高発泡を維持したまま気泡サイズを小さく出来るため、寸法安定性、圧縮強度向上
    用途・緩衝設計用途として:。精密機器、自動車部品、光学機器、家電製品、家電製品、医療器具などの各種設計緩衝材に。・工業用、建築資材用途として:。凍結防止剤、外壁の目地材、ベッドの底上げ材、スポーツ会場やレクリエーション広場、防災マットのクッション材。・物流資材、その他用途として:。トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。タイプ帯電防止品サイズ(mm)1020x1200
  • サラサラ小袋入 三友

    サラサラ小袋入

    三友
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    用途一般梱包用の発泡充填材です。質量(g)20
  • Φ6cmEPEチューブベース W 横浜ディスプレイミュージアム

    Φ6cmEPEチューブベース W

    横浜ディスプレイミュージアム
    579税込637
    1本
    3日以内出荷
    材質EPE寸法(cm)Φ6×H90
  • Φ6cmEPEチューブベース BLK 横浜ディスプレイミュージアム

    Φ6cmEPEチューブベース BLK

    横浜ディスプレイミュージアム
    579税込637
    1本
    3日以内出荷
    材質EPE寸法(cm)Φ6×H90
  • Φ4.5cmEPEチューブベース GR 横浜ディスプレイミュージアム

    Φ4.5cmEPEチューブベース GR

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    材質EPE寸法(cm)Φ4.5×H90
  • EPEブリックフォーム  W 横浜ディスプレイミュージアム

    EPEブリックフォーム W

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    材質EPE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×7.5×22.5
  • Pボードソフト JSP

    Pボードソフト

    JSP
    66,980税込73,678
    1ケース(20枚)ほか
    10日以内出荷
    Pボード表面に無架橋高発泡シートを積層し、より高い表面緩。衝性を加えました。塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。て擦傷から製品を保護します。
    用途塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。てサイズ(mm)1000x2000
  • Pボード JSP

    Pボード

    JSP
    49,980税込54,978
    1ケース(20枚)ほか
    10日以内出荷
    適度な緩衝性を持ち、芯材など様々なニーズにご使用いただけます。
    用途芯材など様々なニーズ発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
  • Pボード JSP

    Pボード

    JSP
    46,980税込51,678
    1ケース(15枚)ほか
    10日以内出荷
    ・約4倍発泡の高剛性タイプ。・機械油や洗浄水の侵入もなく、重量物用の仕切材や。通函用資材に適しています。・各種芯材としても優れた性能を発揮します。
    用途・重量物用の仕切り材として。・通函用資材として。・各種芯材として発泡倍率4倍サイズ(mm)1000x2000
  • 導電Pボード JSP

    導電Pボード

    JSP
    139,800税込153,780
    1ケース(35枚)
    10日以内出荷
    Pボードに導電機能を追加した緩衝、仕切り材
    用途電子部品、IC基板、精密機器の輸送用通い箱(仕切り板)や緩衝材として厚さ(mm)3発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
  • ミラスペース JSP

    ミラスペース

    JSP
    52,980税込58,278
    1ケース(50本)
    10日以内出荷
    ・硬度の高いポリスチレン樹脂と、柔らかさのあるポリエチレン樹脂をJSP独自のブレンド製法で混ぜ合わせ、板状に発泡させた機能性素材で、軽量、比較的安価でありつつも、持続性帯電防止を有した素材です。・適度な剛性と、持続性帯電防止、緩衝機能。・断裁加工に優れ、パット材として最適です。・輸送中の摩擦等による静電気の発生を持続的に防止し、繰り返し洗浄や強い摩擦でも機能の低下がありません。・(持続性帯電防止など)機能性のある発泡板材の中では、コストパフォーマンスに優れた素材です。・JSPでしか作れない独自ブレンド素材です。
    用途・底敷きパット。・スペーサー(間紙・合紙)。・仕切り材。・トレー用途厚さ(mm)4サイズ(mm)1000x2000
  • ミラスペック JSP

    ミラスペック

    JSP
    27,980税込30,778
    1ケース(10枚)ほか
    10日以内出荷
    ・無架橋PE発泡板である「ミラスペック」は独自製法により特徴的な柔軟性、剛性を有したボード材。・耐寒性能にも優れていることから寒冷地や冷凍、チルドなどの環境で使用可能な素材です。・ミラスペックの使用領域は-30℃~70℃、低温環境での使用におすすめです
    用途・寒冷地、冷凍、チルドなどの環境。・食品輸送緩衝材サイズ(mm)1000x2000
  • 発泡ボード すちろーる板 石山

    発泡ボード すちろーる板

    石山
    3,698税込4,068
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    荷物を守る緩衝材や工作用としても使用可能な製品です。
    用途お引っ越しの際に荷物を守る緩衝材用に。工作用に。
  • アスパックサラサラ 発泡倍率60倍 ハイランドMP

    アスパックサラサラ 発泡倍率60倍

    ハイランドMP
    25,980税込28,578
    1箱(150個)
    4日以内出荷
    原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
    トラスコ品番565-7905材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
発泡緩衝材