ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)0.48
許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。
太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。
側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
□-PVM□を使用した場合も取り付けできます。
バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。
※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。
取り付けは差し込むだけです。
水抜き穴を確保するスペーサーです。
予めモジュール取付ボルトを仮止めできる為、モジュール設置作業が容易にできます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。
急なレイアウト変更にも対応できます。
KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。
モジュール間から目視確認が容易です。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。