瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)0.48
許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。
急なレイアウト変更にも対応できます。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。