4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-S アズワン品番65-7224-82
1袋(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-S アズワン品番65-7224-90
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:プラス●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-S アズワン品番65-7225-12
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SOLARLOK Pv4-S コネクタは、SOLARLOK Pv4 コネクタのアップグレードです。SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:プラス●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-S アズワン品番65-7212-54
1袋(1000個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷