太陽光発電機器部材 :「DC用」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 50個入
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-S アズワン品番65-7224-82
1袋(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ オス 1袋 1000個入
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-S アズワン品番65-7224-84
1袋(1000個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ オス
ケーブルを差し込んでボタンをカチッとはめ込んで終端処理し、ケーブルの被覆を剥かないようにします 圧接コンタクト( IDC )技術を搭載しています バリューチェーンの総適用コストを削減します 部品がゆるんでいて通関用の工具が不要なため、契約終了プロセスが迅速化されます 標準的な PV DC コネクタ(マルチコンポーネント及び圧着コンタクト)と比較して、設置時間を 80 % 短縮 独自のゲル充填により、水の浸入を防止します 用途 PV インストール PV システム インバータ
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:2.5 mm2, 4 mm2, 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:SOLARLOK 2.0●コード番号:190-2033 アズワン品番65-7220-91
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷