太陽光発電機器部材 :「ソーラー 架台」の検索結果
太陽光発電機器部材のカテゴリでは太陽光発電を行うための、太陽光発電システムやソーラーパネルなどを設置するための支持金具、各種部品などの関連備品を取り扱っています。太陽光発電とは、太陽光のエネルギーを使い電力を発生させることです。太陽光エネルギーから発電をするためには、太陽電池をつなげたソーラーパネルを利用します。ソーラーパネルに太陽光を照射すると電気が発生し、電気機器に使用できる電力に変換することができます。
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅60~150cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。
セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10
幅(cm)71.2
高さ(cm)37.5
対応寸法(mm)ソーラーパネル:縦幅:680以内、横幅:600~1500以内
奥行き(cm)71.2
角度調節パネル:10~60(°)
1台
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。
セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10
幅(cm)104
高さ(cm)54.5
対応寸法(mm)ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内
奥行き(cm)104
角度調節パネル:10~60(°)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。