太陽光発電機器部材 :「定格電圧 690v」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ
丸形コネクタ(デバイス側)、品番 PRC、デバイスコネクタ、前面取り付け、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V AC
仕様●タイプ:デバイスコネクタ●実装タイプ:前面取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FT25-0-HSG アズワン品番65-7225-69
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ
丸形コネクタ(デバイス側)、品番 PRC、デバイスコネクタ、前面取り付け、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V AC
仕様●タイプ:デバイスコネクタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FT25-45/90-HSG●コード番号:188-2905 アズワン品番65-7225-70
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-HEAD-MS6-2 アズワン品番65-7225-67
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 3、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-HEAD-MS6-2 アズワン品番65-7225-72
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、手動、黒、5 ピン、1.5 mm 2 .。6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
仕様●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-TC-FS6 8-21 アズワン品番65-7226-19
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V ac、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
仕様●タイプ:丸型●実装タイプ:ケーブル取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FC-45/90-HSG 8-21 アズワン品番65-7225-99
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ メス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトの種類:ソケット
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-HEAD-FS6-1●コード番号:188-2907 アズワン品番65-7225-71
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、色:黒、位置数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
仕様●タイプ:丸型●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-FC-MS6 8-21 アズワン品番65-7225-66
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、黒、手でリリース可能、3 ピン、1.5 mm 2 .。6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
仕様●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-TC-FS6 8-21●コード番号:188-2916 アズワン品番65-7226-20
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 3、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
仕様●タイプ:丸型●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-FC-MS6 8-21 アズワン品番65-7225-47
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ メス
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC シリーズ、カプラコネクタ、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトタイプ:ソケット、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径:
仕様●タイプ:丸型●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-FC-FS6 8-21 HR アズワン品番65-7225-74
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷