4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AmphenolIndustrialSolarTechnologiesのH4PVコネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31A(2.5mm2、AWG14)、42A(4.0mm2、AWG12)、53A(6.0mm2、AWG10)、65A(10.0mm2、AWG8)の4種類のゲージを用意しています。UTXコネクタとかん合可能長期間にわたるUVやオゾンに対する耐性ケーブルアセンブリ一式を用意接触抵抗が低いため、電力損失が低くなります現場組み立て可能
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4 アズワン品番65-7223-83
1袋(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ一式を用意 接触抵抗が低いため、電力損失が低くなります 現場組み立て可能
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1801 アズワン品番65-7221-04
1箱(1000個)
299,800 税込329,780
欠品中

仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1802 アズワン品番65-7221-22
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1794 アズワン品番65-7221-19
1箱(1000個)
349,800 税込384,780
欠品中