200件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワコン-パワコン間ケーブル 田淵電機パワコン-パワコン間ケーブル田淵電機
6,798税込7,478
1本(3m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルパワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!(1)バンコンにぴったり設計従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。(2)小さなスペースで大きな力このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。(4)プレミアム素材で長持ちする性能EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。(5)風と雪に強い2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。(6)雨にも安心IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。(7)強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワーコンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。
W数(W)175取扱説明書(0.47MB)
N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANN型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷
パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!従来の200W PERCパネルより7.5%小型化、11.7%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。このパネルは25%のセル効率と1,000Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。【コンパクトなサイズ】この200W N型パネルは、前モデルより7.5%小型化され、11.7%軽量化されており、コンパクトで省スペースなデザインで、さまざまな屋根や狭いスペースに最適です。【25%セル効率】Renogyの200W N型パネルは、25%の効率を誇り、先進的な16BBセル技術を採用し、エネルギー変換効率を向上させ、マイクロクラックのリスクを低減、特に高温環境で優れた性能を発揮します。【効率と柔軟性の向上】200W N型24Vパネルは、電流損失を減少させ、システム効率を向上させます。曇りの日でもより多くの電力を生成でき、12Vと24Vの両方のシステムに対応し、柔軟な設置が可能です。【暑い気候に最適】従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。【長期的な信頼性】低い劣化率(初年度≦1%、以降は年平均≦0.4%)と10年間の保証に加え、25年間の80%出力保証で、長期間にわたる性能が保障されます。
用途住宅にも旅行にも最適な多用途ソーラーパワー:コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。仕様●最大システム電圧:600VDC●最大直列ヒューズ定格:15A寸法(mm)1262×764×30質量(kg)10.6最大出力(W)公称:200保証期間10年(25年間の80%出力維持)開放電圧(V)公称:37.44動作温度(℃)-40~85効率モジュール:0.207各種認証CE、ISO 9001取扱説明書(0.43MB)短絡電流(A)公称(Isc):6.85動作電流(A)公称最大出力(Imp):6.45動作電圧(V)(出力)公称最大(Vmp):31.03
完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズKOOL BEAM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
小さい!明るい!完全防水!そして、最長7日連続使用ができる長持ちバッテリー設計のライトです。一般的なライトと比べて、圧倒的に小さく、バッグやリュックに取り付けても、邪魔になりません。いざという時のために、備えて持っておくと安心です。アルミニウム合金を使っているため、耐久性もあり、完全防水です。水の中でも24時間以上点灯し続ける、パワフルなライト。
仕様●明るさ:100ルーメンス●電池:LR44×3個(付属)●連続使用:最大168時間●防水性能:IP×8●本体サイズ:32×Φ14mm●材質:アルミニウム
太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入 AMPHENOL太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入AMPHENOL
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7221-15
パネル押さえ板(片側) 黒色 ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側) 黒色ジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
16日以内出荷
・端部用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付材質アルミニウム(Al)仕上黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPANソーラーパネル固定用ブラケットRENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
丸ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所丸ハゼラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具ネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
一般形鋼用ケーブル支持金具 ネグロス電工一般形鋼用ケーブル支持金具ネグロス電工
1,990税込2,189特価
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
□-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
日射計取付金具 ネグロス電工日射計取付金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工地上・陸屋根設置電気的接続プレートネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
3日以内出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
折板屋根用太陽電池端部補助金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池端部補助金具ネグロス電工
349税込384
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
先端キャップ 未来工業先端キャップ未来工業
699税込769
1袋(20個)
翌々日出荷
ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ジョイント金具 未来工業ジョイント金具未来工業(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
出力電圧(V)17.4
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
最大出力(W)15
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン) KIS太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン)KIS(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
パワコン-蓄電池間ケーブル 10m 田淵電機パワコン-蓄電池間ケーブル 10m田淵電機
10,980税込12,078
1本(10m)
10日以内出荷
パワコン-表示ユニット間ケーブル 田淵電機パワコン-表示ユニット間ケーブル田淵電機
5,798税込6,378
1本(10m)ほか
12日以内出荷
CTセンサーキット 田淵電機CTセンサーキット田淵電機
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷
ケーブル長(m)30センサー16Φ 100A
120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル RENOGY JAPAN120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!セルレベルでの影対策技術各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用影の変化に対応する安定出力変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。過酷な環境でも信頼できるパワー大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。簡単設置で手間いらずあらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。ホットスポットのリスクを大幅に低減影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。丁寧な梱包で安心をお届けRenogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
用途あらゆるシーンの影対策に最適なソリューションキャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。寸法(mm)1052×578×30質量(kg)6.81電圧【システム電圧】最大1000 VDCモジュール20.70%電流(A)【短絡】4.57 Isc最大出力(W)120保証期間5年(25年間の80%出力維持)ヒューズ【直列定格】最大15 A開放電圧(V)33.7各種認証CE、ISO 9001出力電流最大4.21 Impグリーン購入法適合取扱説明書(0.32MB) (0.32MB)最大動作電圧(V)28.9
太陽電池モジュール 1.5V 250mA GB[制御機器]太陽電池モジュール 1.5V 250mAGB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ポータブルソーラーパネル 80W COMCONポータブルソーラーパネル 80WCOMCON
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
キャンプや釣りなどのアウトドアの時だけでなく、停電など緊急時のライフラインとしても適しています。 コンパクトに収納でき持ち運びやすい 日光に当たりやすいところに固定できるように固定用カラビナが付属しているので、タープやテントのポール・ロープに固定可能
仕様●全長:2m●内容:パネル(約20×30cm)×9枚●重量(Kg):3.5●材質:600デニールのポリエステル●発電効率:20%●DC出力:80W/18V/4.0A●USB出力:10W/5V/2.0A●QC3.0出力:15W/5V・9V・12Vアズワン品番68-4108-60
太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入 AMPHENOL太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1802アズワン品番65-7221-22
太陽光発電用コネクタ オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))太陽光発電用コネクタ オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ケーブルを差し込んでボタンをカチッとはめ込んで終端処理し、ケーブルの被覆を剥かないようにします 圧接コンタクト( IDC )技術を搭載しています バリューチェーンの総適用コストを削減します 部品がゆるんでいて通関用の工具が不要なため、契約終了プロセスが迅速化されます 標準的な PV DC コネクタ(マルチコンポーネント及び圧着コンタクト)と比較して、設置時間を 80 % 短縮 独自のゲル充填により、水の浸入を防止します 用途 PV インストール PV システム インバータ
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:2.5 mm2, 4 mm2, 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:SOLARLOK 2.0●コード番号:190-2033アズワン品番65-7220-91
太陽光発電用コネクタ オス フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、黒、手でリリース可能、3 ピン、1.5 mm 2 .6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
仕様●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-TC-FS6 8-21●コード番号:188-2916アズワン品番65-7226-20
High Bonding Gasket for 1.2 Watt Solar Panels SPARKFUNHigh Bonding Gasket for 1.2 Watt Solar PanelsSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
欠品中
DescriptionWith this high-strength, acrylic gasket, you will be able to attach the 1.2W panels(P124)to an enclosure or almost any other flat surface. The gasket creates a waterproof and secure connection between the panel and a wide variety of materials including plastic and aluminum.For best results, clean both surfaces with isopropyl alcohol and apply with approximately 14PSI.Features3M VHBCreates Waterproof and Secure Seal(when properly applied)Dimensions:66×113×1.1mmCompatible with 1.2W Panel(P124)
アズワン品番67-0426-26
High Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar Panels SPARKFUNHigh Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar PanelsSPARKFUN
599税込659
1個
欠品中
DescriptionWith this high-strength, acrylic gasket, you will be able to attach the 0.3W panels(0.3 Watt, 2 Volt and 0.3 Watt, 6 Volt)to an enclosure or almost any other flat surface. The gasket creates a waterproof and secure connection between the panel and a wide variety of materials including plastic and aluminum.For best results, clean both surfaces with isopropyl alcohol and apply with approximately 14PSI.Features3M VHBCreates Waterproof and Secure Seal(when properly applied)Dimensions:47×47×1.1mmCompatible with 0.3W Panels(P121, P122)
アズワン品番67-0426-27
重塩害仕様 太陽電池 DBGシリーズ 電菱重塩害仕様 太陽電池 DBGシリーズ電菱
39,980税込43,978
1枚
17日以内出荷
重塩害対策24Vシステムに充電可能簡単設置多結晶シリコン採用航路障害灯や気象テレメーター,防災観測装置, 漁船,プレジャーボート, 遠洋研究船や探査機などの電源として
仕様●公称最大動作電力 :12.0W●公称最大動作電圧 :37.58V●公称最大動作電流 :0.32A●開放電圧 :44.64V●短絡電流 :0.34A●寸法:354×417×23mm ●重量:2kgアズワン品番65-8722-74
1.5W Solar Panel 81X137 Seeed Studio1.5W Solar Panel 81X137Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
小型ソーラーパネル81×137mmは、高い太陽エネルギー変換効率(16%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています
仕様●ピーク電力での電圧:5.5V●ピーク電力での電流:270mA●開回路電圧:8.2V●重さ:48gアズワン品番67-0477-16
太陽光発電機器部材