太陽光発電機器部材のカテゴリでは太陽光発電を行うための、太陽光発電システムやソーラーパネルなどを設置するための支持金具、各種部品などの関連備品を取り扱っています。太陽光発電とは、太陽光のエネルギーを使い電力を発生させることです。太陽光エネルギーから発電をするためには、太陽電池をつなげたソーラーパネルを利用します。ソーラーパネルに太陽光を照射すると電気が発生し、電気機器に使用できる電力に変換することができます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1ネグロス電工(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
配管固定金具 未来工業配管固定金具未来工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具ネグロス電工(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側)ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工金属製折板屋根用ドリルネグロス電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4ネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 替えブラシサカタ製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
用途ボルトのサビ落としに。
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
太陽電池間隔調整具 ネグロス電工太陽電池間隔調整具ネグロス電工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
材質ポリカーボネート
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 ネグロス電工ダクターチャンネル用太陽電池取付金具ネグロス電工(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池取付金具ネグロス電工(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。) 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業(4件のレビュー)
679税込747
1個
欠品中
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具ネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(20個)ほか
当日出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
出力電圧(V)17.4
太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン) KIS太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン)KIS(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
欠品中
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具サカタ製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から8日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具ネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
重ね式折板屋根用固定金具 ネグロス電工重ね式折板屋根用固定金具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
太陽光発電機器部材