太陽光発電機器部材のカテゴリでは太陽光発電を行うための、太陽光発電システムやソーラーパネルなどを設置するための支持金具、各種部品などの関連備品を取り扱っています。太陽光発電とは、太陽光のエネルギーを使い電力を発生させることです。太陽光エネルギーから発電をするためには、太陽電池をつなげたソーラーパネルを利用します。ソーラーパネルに太陽光を照射すると電気が発生し、電気機器に使用できる電力に変換することができます。
201件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水抜きスペーサー ネグロス電工水抜きスペーサーネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(20個)
16日以内出荷
水抜き穴を確保するスペーサーです。 予めモジュール取付ボルトを仮止めできる為、モジュール設置作業が容易にできます。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい ネグロス電工折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かいネグロス電工
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池傾斜取付金具ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
日射計取付金具 ネグロス電工日射計取付金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
アングル用ダクターチャンネル支持金具 ネグロス電工アングル用ダクターチャンネル支持金具ネグロス電工
8,398税込9,238
1セット(2組)
16日以内出荷
地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。 急なレイアウト変更にも対応できます。
フラット設置電気的接続プレート ネグロス電工フラット設置電気的接続プレートネグロス電工
1,998税込2,198
1パック(20個)
4日以内出荷
KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
アースボンド金具 未来工業アースボンド金具未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
アースボンド線の取り付けに使用します。
材質スチール製
ミラメッシュブラケット 未来工業ミラメッシュブラケット未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
内側固定金具 S 未来工業内側固定金具 S未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製種類Lタイプ
内側固定金具 L 未来工業内側固定金具 L未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製種類Sタイプ
水平角度固定金具 未来工業水平角度固定金具未来工業
619税込681
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
ジョイント金具 未来工業ジョイント金具未来工業(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
タンメンキャップ 未来工業タンメンキャップ未来工業
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
ラック端末部のケーブル保護に使用します。
材質プラスチック製
十字分岐ラック キット 未来工業十字分岐ラック キット未来工業
5,698税込6,268
1組
翌々日出荷
仕様切断済直線ラック付材質スチール製
T型分岐ラック キット 未来工業T型分岐ラック キット未来工業
4,698税込5,168
1組
翌々日出荷から8日以内出荷
材質スチール製仕様切断済直線ラック付
L型分岐ラック キット 未来工業L型分岐ラック キット未来工業
3,698税込4,068
1組
翌々日出荷から10日以内出荷
材質スチール製仕様切断済直線ラック付
ソーラーパネル用受金具 未来工業ソーラーパネル用受金具未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178表面処理溶融亜鉛めっき適合ボルト径M8・M10
ソーラーキャリー サカタ製作所ソーラーキャリーサカタ製作所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
最大出力(W)15
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
69,980税込76,978
1個
予約販売
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
太陽電池モジュール KIS太陽電池モジュールKIS
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B4)テンパール工業
52,980税込58,278
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B3)テンパール工業
52,980税込58,278
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2)テンパール工業
53,980税込59,378
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-T2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-T2)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3E4)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2E4)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4NP)テンパール工業
65,980税込72,578
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3NP)テンパール工業
61,980税込68,178
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)テンパール工業
62,980税込69,278
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
太陽光発電機器部材