太陽光発電機器部材のカテゴリでは太陽光発電を行うための、太陽光発電システムやソーラーパネルなどを設置するための支持金具、各種部品などの関連備品を取り扱っています。太陽光発電とは、太陽光のエネルギーを使い電力を発生させることです。太陽光エネルギーから発電をするためには、太陽電池をつなげたソーラーパネルを利用します。ソーラーパネルに太陽光を照射すると電気が発生し、電気機器に使用できる電力に変換することができます。
201件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2NP)テンパール工業
41,980税込46,178
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2A4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2A4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2A3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2A3)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2A2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2A2)テンパール工業
42,980税込47,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2B4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2B4)テンパール工業
49,980税込54,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)98縦(mm)320
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2B3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2B3)テンパール工業
41,980税込46,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2B2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IT2B2)テンパール工業
41,980税込46,178
1面
6日以内出荷
深さ(mm)98縦(mm)320
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-T2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-T2)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A3)テンパール工業
41,980税込46,178
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数2
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A2)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数2
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4E4)テンパール工業
83,980税込92,378
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4)テンパール工業
81,980税込90,178
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2E4)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP)テンパール工業
64,980税込71,478
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2NP)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3)テンパール工業
49,980税込54,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2)テンパール工業
49,980税込54,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)回路スペース3アース端子実装数12
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
既設対応太陽光発電 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)既設対応太陽光発電 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。
用途住宅用適合機器(収納機器)BWJ33037(30A)
VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINKVIGIソーラーシステムコントローラーTP-LINK
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINKVIGIソーラーシステムコントローラーTP-LINK
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
31.2Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
VIGI 180W ソーラーパネル架台 TP-LINKVIGI 180W ソーラーパネル架台TP-LINK
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能
最大出力(W)180
VIGIソーラーパネル90W TP-LINKVIGIソーラーパネル90WTP-LINK
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
90Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル.変換効率21.6%増加.VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能.5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能.IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
最大出力(W)90
VIGIソーラーパネル60W TP-LINKVIGIソーラーパネル60WTP-LINK
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
60Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル。変換効率21.6%増加。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
最大出力(W)60
VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINKVIGIソーラーシステムコントローラーTP-LINK
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能
DC分岐ケーブル 2又 田淵電機DC分岐ケーブル 2又田淵電機
7,998税込8,798
1本
12日以内出荷
PV パネルとパワーコンディショナを接続する2又ケーブル
3階用部品セット イチネンTASCO3階用部品セットイチネンTASCO
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
セット内容中間レール3.0、中間支柱
十字分岐ラック 部品 未来工業十字分岐ラック 部品未来工業
1,498税込1,648
1組
翌々日出荷
材質スチール製
T型分岐ラック 部品 未来工業T型分岐ラック 部品未来工業
1,198税込1,318
1組
翌々日出荷
材質スチール製
太陽光発電機器部材