太陽光発電機器部材 :「池用」の検索結果
太陽光発電機器部材のカテゴリでは太陽光発電を行うための、太陽光発電システムやソーラーパネルなどを設置するための支持金具、各種部品などの関連備品を取り扱っています。太陽光発電とは、太陽光のエネルギーを使い電力を発生させることです。太陽光エネルギーから発電をするためには、太陽電池をつなげたソーラーパネルを利用します。ソーラーパネルに太陽光を照射すると電気が発生し、電気機器に使用できる電力に変換することができます。
関連キーワード
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
設置場所屋外
騒音値(dB)パワコン:40以下
絶縁方式トランスレス方式
保護等級IP55相当
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
冷却方式パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)パワコン:-20~+45
表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。
特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。
さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)
定格電圧(V)DC15
定格消費電力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)
使用環境温度(℃)-10~+40
設置場所屋内専用
液晶モニター2.7インチモノクロ
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
質量(kg)130
容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)20
定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式自然空冷
出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力5.70kW
設置場所屋内/屋外
入出力DC290V~450V
動作温度範囲(℃)-10~45
最大出力電力5.65kW
最大入力電流(A)20
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。