絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

エアーパッキンロール 幅900mm
(75件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ
三友(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。種別緩衝材(エアー)質量(g)500
エアークッションロール
紺屋商事(5件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます用途包装緩衝材としてパッケージポリ袋入り
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
エアークッション
スマートバリュー(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(2巻)当日出荷大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
バブルクッションBOXタイプ
ネクサスエアー(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(120シート×2巻)当日出荷従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
クルーズキャップ 詰め替え用
クルーズ(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。 従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。質量(g)380タイプ詰替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
クルーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク
クルーズ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター色ピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップ
クルーズ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。 専用カッターもついています。 箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。 外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。付属品専用カッター質量(g)810本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mm
サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(40m)当日出荷両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m
酒井化学工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。材質ポリエチレン(PE)形状円柱型厚さ(mm)4色ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚
今村紙工¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無材質エアレイド不織布52g/m2形状ロール色白巻芯径(Φmm)50
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m
酒井化学工業¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5色ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
ミシン目入り気泡緩衝材
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
緩衝材 プチ養生シート
ユタカメイク¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。仕様3層構造厚さ(mm)3.5色青
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア
積水化学工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から翌々日出荷独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145色透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
エアーマジック
イノアック¥459税込¥5051個当日出荷指で押さえるだけで、くっつきます。特殊ノリ付きだからピッタリフィット!。包みにくい形も簡単に包め、中身にはつきません。用途傷つきやすいものの保護に。包みにくい形の品物に。郵送時の保護材に。トラスコ品番215-4650質量(g)66粘着剤ゴム系粘着剤耐熱温度(℃)70
バイオプチ V-d40LG 1200×42
川上産業¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4909厚さ(mm)3.5質量(kg)2.8
ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)
酒井化学工業¥33,980税込¥37,3781本当日出荷気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14色透明RoHS指令(10物質対応)対応
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
イノアック(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から11日以内出荷気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。用途荷作り梱包、小包、保護材。
EPネスティングスペーサー 780574
サンコー(三甲)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。用途荷物の緩衝スペーサーに。トラスコ品番152-3567種別SK-ES1209T40材質PE(帯電防止)長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)40色グレー質量(g)630外寸(mm)1200×900×40
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m
酒井化学工業¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷空気緩衝材ですからクッション性に優れています。仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3色グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック
酒井化学工業¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4色透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
バイオプチ V-♯80G 1200×70
川上産業¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4917厚さ(mm)13質量(kg)9
ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
ユタカメイク¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粘着材付きで緩衝材の固定が簡単です。用途梱包時の緩衝材や窓の断熱にトラスコ品番818-7906厚さ(mm)3.5質量(g)290
緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm
ユタカメイク¥959税込¥1,0551個当日出荷トラスコ品番794-3474厚さ(mm)3.5質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用