三友
ノンカッターパック
手で簡単に切れる!
ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。
クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材です
用途
家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、電気機器部品の包装
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
色
半透明
長さ(m)
10
内容量
1個
注意
※衝撃の大きさによっては、内包物が破損する場合があります。
※火のそばに置かないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82886365
HR-2238
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください