立平葺屋根用支持金具ネグロス電工当日出荷
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
瓦棒葺屋根支持金具ネグロス電工(10件のレビュー)当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4ネグロス電工(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~
間接照明コイズミ税込¥13,178~¥11,980~